(Unbranded)

4" HALF ROUND CUT 4 PRECISION FILE

SKU:

CTL0310340K

Ft4855.00

ÁFA nélkül

Ft6165.85

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Edges and surfaces taper towards point. Dual application: suitable for concave surfaces and flat filing. For rapid removal of metal. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    3.5mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    100mm

    Terméktípus

    Precíziós fájl

    Típus

    félkerek,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Vágás 4