Ft24890.00
ÁFA nélkül
Ft31610.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A készlet tartalma: (mindegyikb'l 1 db)
Kézi: 150 mm simító, félsimító és el'vágatú, 200mm félsimító, simító és el'vágatú, 250 mm fésimító és el'vágatú;
Lapos: 200 mm félsimító, 250 mm simító, félsimító és el'vágatú, 300 mm félsimító és el'vágatú;
Kerek: 150 mm simító, 200 mm félsimító és 250 mm félsimító;
Félkerek: 150 mm félsimító, 200 mm félsimító és 250 mm félsimító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Kerek kézi, lapos, |
Brand | Senator |
Darabszám | 20 |
EAN | 5036140022300 |
ECLASS Code | 21042100 |
Tartalmazza: | 200mm(8") Félkör Lima Második Vágás 200mm(8") Kézi Lima Második Vágás 200mm(8") Kör Lima Második Vágás 200mm(8") Lapos Lima Második Vágás 255mm(10") Egyenes Fájl Bastard Cut, Second Cut, Smooth Cut 255mm(10") Félkör Fájl Bastard Cut, Second Cut, Smooth Cut 255mm(10") Kerek Fájl Bastard Cut 305 mm (12") lapos fájl sert, második fájl |
Teljes hossz | 150 200 255 305mm |
UNSPSC Code | 27111905 |
Vágás típusa | 3 = nagyoló Dohányzás Második |