noscriptWorkshop 16-PCE FILE SET | Cromwell Tools

Workshop

16-PCE FILE SET

SKU:

PRO0300007A

Ft9049.00

ÁFA nélkül

Ft11492.23

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Second cut files. Tang end for use with file handles. Suitable for intricate work.
    Set Contents:
    150mm (6”) Hand x2, Flat x2, Round x1, Half round x1.
    200mm (8”) Hand x2, Flat x2, Round x1, Half round x1.
    250mm (10”) Hand x1, Flat x1, Round x1, Half round x1.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    félkerek, Kerek kézi,

    Brand

    Workshop

    Darabszám

    16

    EAN

    5036140230057

    ECLASS Code

    21042100

    Tartalmazza:

    150mm(6") Flat File x2 150mm(6") Half Round File x1 150mm(6") Hand File x2 150mm(6") Round File x1 200mm(8") Flat File x2 200mm(8") Half Round File x1 200mm(8") Hand File x2 200mm(8") Round File x1 250mm(10") Flat File x1 250mm(10") Half Round File x1 250mm(10") Hand File x1 250mm(10") Round File x1

    Teljes hossz

    150 200 255mm

    UNSPSC Code

    27111905

    Vágás típusa

    Második