noscriptKennedy 13 DB-OS CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET - UNIVERZÁLIS | Cromwell Tools

Kennedy

13 DB-OS CSŐTISZTÍTÓ KÉSZLET - UNIVERZÁLIS

SKU:

KEN5887200K

Ft31300.00

ÁFA nélkül

Ft39751.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Csatornák, csövek, szennyvízcsövek tisztításához és dugulások megszüntetéséhez. Polipropilénb'l készült csövek bronz csavarokkal rögzített bronzból készült csatlakozókkal. A rudak er'sek, tartósak és megfelel'en rugalmasak. -sszetétel: 10 x 20 mm x 900mm cs', 1 x 100 mm dupla csigamenetes csavar, 1 x 100 mm gumipumpa, 1 x 100 mm kaparó. 2 darab kötegel'vel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140035393

    ECLASS Code

    22150200

    Típus

    Rúdkészlet

    UNSPSC Code

    20111610