noscriptKennedy 4" DUPLA MENETES CSAVAR - UNIVERZÁLIS | Cromwell Tools

Kennedy

4" DUPLA MENETES CSAVAR - UNIVERZÁLIS

SKU:

KEN5887340K

Ft2160.00

ÁFA nélkül

Ft2743.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Két különböz' típusú csatlakozóval.
    Univerzális (Universal): ezzel a típusú csatlakozóval ellátott csöveket csak órajárással megegyez' irányba lehet for­gat­ni.
    Gyorsrögzítéses (Lockfast): ezzel a típusú csatlakozóval ellátott csöveket mind­két irányba lehet forgatni és jó rögzítést biztosítanak nagy igénybevételek esetén is. Dupla csigamenetes csavarok: Áthatol papírból és rongyokból összeállt duguláso­kon. Alak­já­nak köszönhet'en az elakadt anyagokat visszahúzza így tisztítva meg a csöveket.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél Sárgaréz

    Brand

    Kennedy

    Csukló típusa

    Egyetemes

    EAN

    5036140035461

    ECLASS Code

    22150200

    Típus

    Rúd tartozék

    UNSPSC Code

    20111610