noscriptKennedy 3/4"X3' CSŐTISZTÍTÓ RÚD - UNIVERZÁLIS | Cromwell Tools

Kennedy

3/4"X3' CSŐTISZTÍTÓ RÚD - UNIVERZÁLIS

SKU:

KEN5887240K

Ft2530.00

ÁFA nélkül

Ft3213.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Csatornák, csövek, szennyvízcsövek tisztításához és dugulások megszüntetéséhez. Kiegészít'k is rendelhet'k mint például kaparók, csigamenetes csavarok és gumipumpák. Polipropilénb'l készült csövek bronz csavarokkal rögzített bronzból készült csatlakozókkal. A rudak er'sek, tartósak és megfelel'en rugalmasak. Univerzális: ezzel a típusú csatlakozóval ellátott csöveket csak órajárással megegyez' irányba lehet forgatni.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Átmérő

    20mm

    Brand

    Kennedy

    Csukló típusa

    Egyetemes

    EAN

    5036140035416

    ECLASS Code

    22150200

    Hossz

    900mm

    Típus

    rúd

    UNSPSC Code

    20111610