noscriptMoore & Wright MW580-02 PRECISE LINE DIGITAL LEVEL 9"/225mm MW580-02 | Cromwell Tools

Moore & Wright

MW580-02 PRECISE LINE DIGITAL LEVEL 9"/225mm

SKU:

M&W3403809J

MPN:

MW580-02

Ft51971.00

ÁFA nélkül

Ft66003.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    MW580
    Precision navigational level sensor. CNC machined super flat edge. Heavy duty aluminium alloy body, chrome finish. Laser accurately extends level capabilities. Strong magnets on underside. Standard 9V battery.
    Features:
    Measuring: 4x 90°.
    Resolution: 0.05°.
    Accuracy: ±0.2°.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Moore & Wright

    EAN

    5051102101664

    Felbontás

    0.05°

    Gyártó cikkszáma

    MW580-02

    Teljes hossz

    225mm

    Terméktípus

    Digitális szintezők

    UNSPSC Code

    27111802