Ft62192.00
ÁFA nélkül
Ft78983.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
MW570-01
The MW570-01 Mini-Mag Level provides instant 360 digital inclination of any angle with the additional unique feature of embedded magnets on two sides. Standard 9V battery.
Features:
Measuring range: 360° (4 x 90°).
Resolution: 0.05°.
Accuracy: ±0.2°.
Dimensions (L x H x W): 60 x 60 x 35mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102100919 |
Felbontás | 0.05° |
Gyártó cikkszáma | MW570-01 |
Mérettartomány | 360° (4 x 90°) |
Teljes hossz | 60mm |
Terméktípus | Mini mágneses szint |
UNSPSC Code | 27111802 |