Ft21360.00
ÁFA nélkül
Ft27127.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A must for every MIG welder, used to carry out many jobs to assist in the smooth operation of MIG welding. Helps remove spatter from around and in the shroud, cutting off and drawing out of wire, aids in the fitting and removing of shrouds and contact tips.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Abicor Binzel |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Plastic |
Gyártó cikkszáma | 193.0014 |
Maximális vágási kapacitás | 15 -18mm |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Steel |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 115mm |
Típus | Csipkék |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |