noscriptKennedy 115MM SZIGETELT OLDALCSÍPŐFOGÓ 1000V 5342126K | Cromwell Tools

Kennedy

115MM SZIGETELT OLDALCSÍPŐFOGÓ 1000V

SKU:

KEN5342126K

MPN:

5342126K

Ft32920.00

ÁFA nélkül

Ft41808.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    • Krómozott acélpofák a tartósság érdekében
    • Az indukciósan edzett nyíróélek megbízható teljesítményt nyújtanak kemény és lágy huzal esetében egyaránt
    • Kétrétegű, az IEC 60900 előírásoknak megfelelő szigetelés
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140497276

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Fogantyú anyaga

    Vinyl

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Steel

    Speciális funkciók

    Többrétegű szigetelt

    Szabványoknak megfelet

    IEC 60900

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    115mm

    Típus

    Oldalvágók

    UNSPSC Code

    27112114

    Vágási kapacitás

    1mm

    VDE

    No