Ft27395.00
ÁFA nélkül
Ft34791.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Drop forged from high grade steel, individually induction hardened with a corrosion protected polished surface, slip guard safety handles, for use around live circuits not exceeding 1000V AC or 1500V DC.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Gyártó cikkszáma | PWSF7746/11 |
Maximális áramköri védelem | 1500 |
Maximális vágási kapacitás | 4 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Szabványoknak megfelet | VDE-szigetelt VDE-tesztelt |
Szigetelt | Yes |
Teljes hossz | 165mm |
Típus | Oldalvágók |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | Yes |