noscriptKennedyPro 5" PRO-TORQ OLDALCSÍPŐ FOGÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

5" PRO-TORQ OLDALCSÍPŐ FOGÓ

SKU:

KEN5586900K

Ft5598.00

ÁFA nélkül

Ft7109.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Manufactured from specially selected steels. The dual material grip handle design allows the user to apply the greatest force with the minimum amount of effort. Manufactured with a polypropylene core for strength and durability with a soft thermoplastic outer for non-slip comfort grip. Especially suitable for production line environments where repetitive work is undertaken. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140118539

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Polished

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Maximális vágási kapacitás

    3

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    140mm

    Típus

    Oldalvágók

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No