Ft14380.00
ÁFA nélkül
Ft18262.60
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• A szerszám nyelére nyomtatott méret segíti az azonosítást
• Az erőteljes vágás érdekében edzett vágóélek (63 HRC)
• A mártott biztonsági réteggel védett nyél akár 1000 volt elektromosság ellen szigetel
• IEC 60900
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140498976 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Bi-Material |
Maximális vágási kapacitás | 2.5 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Yes |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Oldalvágók |
Tömeg | 335g |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |