Ft24824.00
ÁFA nélkül
Ft31526.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bahco |
EAN | 7314150106516 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Bi-Material |
Gyártó cikkszáma | 2101G-125IP |
Maximális vágási kapacitás | 3.5 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa hossza | 14.2mm |
Sorozat | ergó |
Szabványoknak megfelet | ISO/DIN 5749 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 125mm |
Típus | Oldalvágók |
Tömeg | 90g |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Warranty | Lifetime |