Ft33872.00
ÁFA nélkül
Ft43017.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Side cutting plier with progressive edges designed to cut hard material such as piano wire close to the joint and to cut softer material as copper wire and plastic insulated wire at the tip. ISO: 5749 DIN: 5749.
Finish: black oxidised, anti-corrosion treated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bahco |
EAN | 7314150231409 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Polypropylene |
Gyártó cikkszáma | 21HDG-200 |
Maximális vágási kapacitás | 3.2 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa hossza | 22.4mm |
Sorozat | ergó |
Szabványoknak megfelet | ISO/DIN 5749 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Oldalvágók |
Tömeg | 280g |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Warranty | Lifetime |