noscriptBahco 21HDG 140mm ERGO HD CUTTING PLIERS 21HDG-140 | Cromwell Tools

Bahco

21HDG 140mm ERGO HD CUTTING PLIERS

SKU:

BAH5587224M

MPN:

21HDG-140

Ft27380.00

ÁFA nélkül

Ft34772.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Side cutting plier with progressive edges designed to cut hard material such as piano wire close to the joint and to cut softer material as copper wire and plastic insulated wire at the tip. ISO: 5749 DIN: 5749.
    Finish: black oxidised, anti-corrosion treated.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bahco

    EAN

    7314150231331

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Polypropylene

    Gyártó cikkszáma

    21HDG-140

    Maximális vágási kapacitás

    2.2

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Pofa hossza

    15.9mm

    Sorozat

    ergó

    Szabványoknak megfelet

    ISO/DIN 5749

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    140mm

    Típus

    Oldalvágók

    Tömeg

    120g

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No

    Warranty

    Lifetime