Ft20302.00
ÁFA nélkül
Ft25783.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For cutting hard wire. Designed for cutting wire flush to surface. Induction hardened cutting edges to cut hard wire. Special design for cutting wire not accessible from the side, and allows knuckle clearance.
Length: 61/2”/165mm. Cable capacity max: 16mm2.
Wire capacity (BS3087) Hard 1.6mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
EAN | 5012095014621 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Gyártó cikkszáma | PW9637/11 |
Maximális vágási kapacitás | 4 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Szabványoknak megfelet | BSEN ISO 9001:2012 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 165mm |
Típus | Homlok- csípő |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |