noscriptStanley FMHT0-71851 COMPOUND ACTION END CUTTER FMHT0-71851 | Cromwell Tools

Stanley

FMHT0-71851 COMPOUND ACTION END CUTTER

SKU:

STN5859073D

MPN:

FMHT0-71851

Ft19923.00

ÁFA nélkül

Ft25302.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    FMHT0-71851
    Increased jaw force for better cutting and gripping.
    Ergonomic bi material soft grip handles.
    Heat treated jaws With ground finish.
    Carbon steel forged construction.
    Meets ANSI specs.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    EAN

    3253560718510

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Gyártó cikkszáma

    FMHT0-71851

    Maximális vágási kapacitás

    3

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    190mm

    Típus

    Homlok- csípő

    Tömeg

    310g

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No