noscriptKennedy 200MM PRO-TORQ OLDALCSÍPŐ FOGÓ 1000V SZIGETELT | Cromwell Tools

Kennedy

200MM PRO-TORQ OLDALCSÍPŐ FOGÓ 1000V SZIGETELT

SKU:

KEN5585120K

Ft10350.00

ÁFA nélkül

Ft13144.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Duplán polírozott fej és illeszték. Indukciósan edzett vágóélek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140118225

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Bi-Material

    Maximális áramköri védelem

    1000

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    DIN EN IEC 60900

    Szigetelt

    Yes

    Teljes hossz

    205mm

    Típus

    Kábelvágók

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    Yes