Kennedy-Pro

250MM SZIGETELT RACSNIS KÁBELVÁGÓ

SKU:

KEN5345000K

Ft107850.00

ÁFA nélkül

Ft136969.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Réz és alumínium kábelekhez 32 mm átmérőig. Könnyű acélnyél szigetelt vinil markolattal. A fix és mozgó él minőségi ötvözött acélból készült. Köríves vágó mozgásával egyesíti a könnyű súly és a racsnis mechanika előnyeit. Bevizsgálva a BS EN 60900 szabvány előírásai szerint és 1000 V-ig szigetelve.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140114432

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Fogó

    UNSPSC Code

    27112114