Ft37562.00
ÁFA nélkül
Ft47703.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
2233D
Heavy-duty cable cutters/strippers for cutting copper and aluminium cables. Drop forged, carbon steel, polished, hardened and tempered body with plastic dipped sleeves for a comfortable grip.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bahco |
EAN | 7314150114047 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Black-Oxide |
Fogantyú anyaga | PVC |
Gyártó cikkszáma | 2233D-240IP |
Maximális vágási kapacitás | 16mm |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa hossza | 37mm |
Sorozat | Cable Cutters |
Szabványoknak megfelet | ISO 5749 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 241.5mm |
Típus | Side Cutters |
Tömeg | 370g |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Warranty | Lifetime |