Ft8529.00
ÁFA nélkül
Ft10831.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Precision flush-cutting shears. Ultra-slim profile. Model 175M is fitted with "Klip-Grip" to hold the wire and prevent the loose end from falling away after the cut has been made.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Xcelite |
EAN | 0037103029959 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Bi-Material |
Gyártó cikkszáma | 170M |
Maximális vágási kapacitás | 0.8mm |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Steel |
Szabványoknak megfelet | DOD-STD-2000 MIL-STD-2000 WS-6356E |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 127mm |
Típus | Fogó |
Tömeg | 272g |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |