noscriptKennedy 450MM MŰANYAG NYELŰ SZERELŐVAS EGYENES PENGÉVEL | Cromwell Tools

Kennedy

450MM MŰANYAG NYELŰ SZERELŐVAS EGYENES PENGÉVEL

SKU:

KEN5058320K

Ft13970.00

ÁFA nélkül

Ft17741.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Négyszög szelvényű kovácsolt, hőkezelt karbonacélból készült, köszörült heggyel. Az ütésálló műanyagból készült nyél kényelmes és biztonságos fogást nyújt. A nyél olaj- és saválló. Alkalmas normál igénybevételt jelentő alkalmazások széles skálájához a csomagolásban, járműiparban, karbantartásban és szerelőiparban. Az ANSI amerikai szabvány előírásai szerint gyártva.


    Szerelővas egyenes pengével
    Normál igénybevételre


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140110120

    ECLASS Code

    21040605

    Teljes hossz

    625mm

    Teljes szélesség

    22mm

    Típus

    Emelőrudak

    UNSPSC Code

    27111901