Ft15870.00
ÁFA nélkül
Ft20154.90
ÁFÁ-val
Négyszög szelvényű kovácsolt, hőkezelt karbonacélból készült, köszörült heggyel. Az ütésálló műanyagból készült nyél kényelmes és biztonságos fogást nyújt. A nyél olaj- és saválló. Alkalmas normál igénybevételt jelentő alkalmazások széles skálájához a csomagolásban, járműiparban, karbantartásban és szerelőiparban. Az ANSI amerikai szabvány előírásai szerint gyártva.
Szerelővas hajlított pengével
A hajlított penge nagyobb emelőerő kifejtését teszi lehetővé.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140110151 |
ECLASS Code | 21040605 |
Teljes hossz | 625mm |
Teljes szélesség | 19mm |
Típus | Emelőrudak |
UNSPSC Code | 27111901 |