Ft22750.00
ÁFA nélkül
Ft28892.50
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Négyszög szelvényű kovácsolt, hőkezelt karbonacélból készült, köszörült heggyel. Az ütésálló műanyagból készült nyél kényelmes és biztonságos fogást nyújt. A nyél olaj- és saválló. Alkalmas normál igénybevételt jelentő alkalmazások széles skálájához a csomagolásban, járműiparban, karbantartásban és szerelőiparban. Az ANSI amerikai szabvány előírásai szerint gyártva.
Készletek:
KEN-505-8330K: 300mm egyenes, 300mm ívelt, 450mm ívelt
KEN-505-8390K: 450mm ívelt, 600mm ívelt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 2 |
EAN | 5036140110175 |
ECLASS Code | 21040605 |
Teljes hossz | 625 775mm |
Teljes szélesség | 19mm |
Típus | Roncsolás/Pry Bar készlet |
UNSPSC Code | 27111901 |