Ft11410.00
ÁFA nélkül
Ft14490.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
TCU 016 típus
Szigetelés nélküli sarukrimpelő fogó teljes ciklusú, racsnis krimpelőkerettel és állítható krimeplőnyomással. Szénacél pofák vegyi úton feketített felülettel és PVC markolatokkal.
Kapacitás: DIN 1 - 2, 6, 10 és 16 mm². AWG 14, 10, 8 és 6.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | KEN-515-5420K |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140110472 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Kapacitás | 0.75 - 6mm |
Kompatibilis csatlakozó | Huzalhüvely |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Szerszám anyaga | Steel |
Szerszám/pofa jellemzői | Cserélhető: |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 40mm |
Típus | Helyettesítő állkapcsok |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |