Kennedy

2-16MM SARUZÓ FOGÓ SZIGETELETLEN KÁBELSARUKHOZ

SKU:

KEN5155420K

Ft22540.00

ÁFA nélkül

Ft28625.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    TCU 016
    Saruzó fogó reteszelt préskerettel és állítható présnyomással szigeteletlen kábelsarukhoz. Szénacél pofák feketített kivitelben, PVC markolat.
    Kapacitás: 1-2, 6, 10 és 16 mm2. AWG 14, 10, 8 és 6.


    KEN-515-6420K: Tartalék pofák


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140009974

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Fogantyú burkolatának anyaga

    PVC

    Gyártó cikkszáma

    TCU016

    Használatra ezzel:

    Kennedy helyettesítő állkapcsok

    Kapacitás

    DIN 1 - 2, 6, 10, 16mm². AWG 14, 10, 8, 6

    Kompatibilis csatlakozó

    Huzalhüvely

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Steel

    Szerszám anyaga

    Acél

    Szerszám/pofa jellemzői

    Rácselés

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    275mm

    Típus

    Harapófogók 346–348,

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Warranty

    No