noscriptKennedy REPLACEMENT JAWS FOR NON-INS.TERMINAL 1.5-10mm | Cromwell Tools

Kennedy

REPLACEMENT JAWS FOR NON-INS.TERMINAL 1.5-10mm

SKU:

KEN5156500K

Ft10474.00

ÁFA nélkül

Ft13301.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    Crimp Type:
    KEN-515-6200K: Csőhüvelyek 0.5mm2 - 4mm2
    KEN-515-6220K: Kábelsaruk 0.5mm2 - 6.0mm2
    KEN-515-6300K: Csőhüvelyek 6mm2 - 16mm2
    KEN-515-6400K: Szigeteletlen kábelsaruk 0.5mm2 - 6.0mm2
    KEN-515-6500K: Szigeteletlen kábelsaruk 1.5mm2 - 10.0mm2


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    Kennedy TCK005 Tool Kit

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140296626

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Kapacitás

    1.5mm² - 10.0mm²

    Kompatibilis csatlakozó

    Nem szigetelt terminál

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Szerszám anyaga

    Steel

    Szerszám/pofa jellemzői

    Cserélhető:

    Szigetelt

    No

    Típus

    Helyettesítő állkapcsok

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No