noscriptKennedy TARTALÉK POFÁK A KEN515-5220K SARUZÓ FOGÓHOZ | Cromwell Tools

Kennedy

TARTALÉK POFÁK A KEN515-5220K SARUZÓ FOGÓHOZ

SKU:

KEN5156220K

Ft7820.00

ÁFA nélkül

Ft9931.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Crimp Type:
    KEN-515-6200K: Csőhüvelyek 0.5mm2 - 4mm2
    KEN-515-6220K: Kábelsaruk 0.5mm2 - 6.0mm2
    KEN-515-6300K: Csőhüvelyek 6mm2 - 16mm2
    KEN-515-6400K: Szigeteletlen kábelsaruk 0.5mm2 - 6.0mm2
    KEN-515-6500K: Szigeteletlen kábelsaruk 1.5mm2 - 10.0mm2


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    Kennedy TCI006 Lefogó Eszköz

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140110434

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Kapacitás

    0,5 mm² - 6,0 mm²

    Kompatibilis csatlakozó

    Szigetelt terminál

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Szerszám anyaga

    Steel

    Szerszám/pofa jellemzői

    Cserélhető:

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    40mm

    Típus

    Helyettesítő állkapcsok

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Warranty

    No