noscriptKennedy NAGY TEHERBÍRÁSÚ RACSNIS VEZETÉKSARUZÓ KÉSZLET HI060552BC | Cromwell Tools

Kennedy

NAGY TEHERBÍRÁSÚ RACSNIS VEZETÉKSARUZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5155540K

MPN:

HI060552BC

Ft32240.00

ÁFA nélkül

Ft40944.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy teherbírású, 220 mm-es racsnis vezetéksaruzó fogó el'szigetelt vörös, kék és sárga elektromos csatlakozóvégekkel, kábelkötöz'kkel és szigetel'szalaggal. A racsnis vezetéksaruzó fogó rétegelt acél befogópofákból és meger'sített PVC markolatból áll. Alkalmas a következ' szigetelt vezetékvégek sajtolására:vörös vezeték: 0.5 - 1.00mm2, kék vezeték: 1.5 - 2.5mm2, sárga vezeték: 4.0 - 6.0mm2,. A hozzá való, tolózárral és fogantyúval ellátott tokban kapható.
    Készlet tartalma: Nagy teherbírású racsnis vezetéksaruzó fogó, fekete szigetel'szalag (19mm x 9m), fekete kábelkötöz'k (2.5 x 100mm).
    Gyűrűs csatlakozók: vörös - 3.7, 4, 5mm, kék - 3.7, 4, 5, 6mm, sárga - 4, 5mm.
    Vezetéktoldók: vörös - 1.5 x 1.5mm2, kék - 1.5 x 2.5mm2.
    Rátolható késes csatlakozók - apa: vörös, kék, sárga - 6.3 x 0.8mm.
    Rátolható késes csatlakozók - anya: vörös, kék, sárga - 6.3 x 0.8mm.
    Burkolt rátolható késes csatlakozók - anya: vörös, kék - 6.3 x 0.8mm.
    Rátolható csatlakozócsapok - anya: vörös, kék - 6.3 x 0.8mm.
    Banán csatlakozók - apa: vörös, kék - 4mm.
    Banán csatlakozók - anya: vörös, kék - 4mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    Insulated terminals up to 6.0mm²

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    552

    EAN

    5036140064508

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Set

    Fogantyú burkolatának anyaga

    PVC

    Kapacitás

    Kék csatlakozó: 1,5 - 2,5 mm² Sárga csatlakozó: 4.0 - 6.0mm²

    Kompatibilis csatlakozó

    Szigetelt terminálok

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Szerszám anyaga

    Acél

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    (12) Gyűrűs Csatlakozók - Sárga - 5 mm (12) Push-On Spádé Csatlakozók - Férfi - Sárga (13) Gyűrűs Csatlakozók - Piros - 4 mm (14) Gyűrűs Csatlakozók - Piros - 3,7 mm (25) Bullet Connectors - Female - Blue (25) Bullet Connectors - Female - Red (25) Bullet Connectors - Male - Red (25) Butt Connectors - Blue (25) Butt Connectors - Red (25) Gyűrűs Csatlakozók - Kék - 6mm (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Férfi - Kék (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Férfi - Piros (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Női - Kék (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Női - Piros (25) Nyomásos Piggy-Back Csatlakozók - Női - Piros (50) Fekete Kábelkötegelők Nagy teherbírású racsnacsos krimper Szigetelő szalagok

    Teljes hossz

    220mm

    Típus

    Szorító-, befogóeszközök, Sajtolószerszámok

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No