Ft7824.00
ÁFA nélkül
Ft9936.48
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Crimp Type:
KEN-515-6200K: Csőhüvelyek 0.5mm2 - 4mm2
KEN-515-6220K: Kábelsaruk 0.5mm2 - 6.0mm2
KEN-515-6300K: Csőhüvelyek 6mm2 - 16mm2
KEN-515-6400K: Szigeteletlen kábelsaruk 0.5mm2 - 6.0mm2
KEN-515-6500K: Szigeteletlen kábelsaruk 1.5mm2 - 10.0mm2
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | Kennedy TCF016 Crimp Tool |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140110441 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Kapacitás | 6mm² - 16mm² |
Kompatibilis csatlakozó | Ferrule terminál |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Szerszám anyaga | Steel |
Szerszám/pofa jellemzői | Cserélhető: |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 40mm |
Típus | Helyettesítő állkapcsok |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |