Ft13390.00
ÁFA nélkül
Ft17005.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
240mm-es erős, edzett szénacél vezetéksaruzó üllős mechanikai vágófejjel és PVC markolattal.
Készlet tartalma: 40 mm-es ötfunkciós vezetéksaruzó.
Szigetelő csatlakozóvégek: 1.5mm˛ (vörös), 2.5mm˛ (kék) és 6.0mm˛ (sárga).
Drótvágó funkciók: M2.6, M3.0, M3.5, M4.0 és M5.0mm.
Nem szigetelt csatlakozóvégek: 1.5mm², 2.5mm² 4.0 - 6.0mm².
Vezetékcsupaszító funkciók: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 és 6.0mm².
Késes csatlakozók: vörös - 2.3 x 10.4mm, kék - 2.8 x 9.0mm
Rátolható késes csatlakozók - apa: vörös - 6.3 x 0.8mm, kék - 6.3 x 0.8mm.
Rátolható késes csatlakozók - anya: vörös - 6.3 x 0.8mm, kék - 6.3 x 0.8mm.
Vezetéktoldók: vörös - 0.5 x 1.5mm2, kék - 1.5 x 2.5mm2.
Banán csatlakozók - apa: vörös - 4.0mm2, kék - 4.0mm2.
Banán csatlakozók - anya: vörös - 4.0mm, kék - 4.0mm.
Villás csatlakozók: vörös - 4.0mm, kék - 4.0mm, sárga - 4.0mm.
Gyűrűs csatlakozók: vörös - 4.0mm, kék - 4.0mm, sárga - 6.0mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 361 |
EAN | 5036140064515 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Set |
Fogantyú burkolatának anyaga | PVC |
Kapacitás | Drótvágók: 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 és 6.0mm² Drótvágók: M2.6, M3.0, M3.5, M4.0 és M5.0mm Nem szigetelt csatlakozók: 1.5mm² , 2.5mm², 4.0 - 6.0mm² |
Kompatibilis csatlakozó | Drótsztriptízek Huzalvágó Nem szigetelt terminálok Szigetelt terminálok |
Pofa anyaga | Szénacél |
Szerszám anyaga | Acél |
Szerszám/pofa jellemzői | Üllő működésvágó |
Tartalmazza: | -10°C-tól 50°C-ig (10) Fork Connectors - Yellow (20) Lőszer Csatlakozók - Férfi - Kék (20) Lőszer Csatlakozók - Férfi - Piros (20) Lőszer Csatlakozók - Női - Kék (20) Lőszer Csatlakozók - Női - Piros (20) Penge Csatlakozók - Kék (25) Gyűrűs Csatlakozók - Kék (25) Gyűrűs Csatlakozók - Piros (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Férfi - Piros (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Női - Kék (25) Nyomásos Lemez Csatlakozók - Női - Piros |
Teljes hossz | 240mm |
Típus | Szorító-, befogóeszközök, Sajtolószerszámok |
UNSPSC Code | 27111518 |