noscriptKennedy 48-FIÓKOS TÁROLÓSZEKRÉNY APRÓ ALKATRÉSZEKHEZ . | Cromwell Tools

Kennedy

48-FIÓKOS TÁROLÓSZEKRÉNY APRÓ ALKATRÉSZEKHEZ

SKU:

KEN5935320K

MPN:

.

Ft39810.00

ÁFA nélkül

Ft50558.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Vastag acéllemezből készült, festett felületű szekrények átlátszó polipropilénből készült fiókokkal melyek láthatóvá teszik tartalmukat. A végükön található peremnek köszönhetően a fiókok nem esnek ki teljesen kihúzott állapotban sem. A szekrények egymásra helyezhetők, vagy falra szerelhetők.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140062993

    Gyártó cikkszáma

    48

    Rekeszek száma

    48

    Teljes magasság

    551mm

    Teljes szélesség

    306mm

    Termék anyaga

    Polipropilén Porszórt acél

    Típus

    Alkatrész-szervező

    UNSPSC Code

    24112401