Kennedy

36-FIÓKOS TÁROLÓSZEKRÉNY APRÓ ALKATRÉSZEKHEZ

SKU:

KEN5935300K

Ft39810.00

ÁFA nélkül

Ft50558.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Vastag acéllemezből készült, festett felületű szekrények átlátszó polipropilénből készült fiókokkal melyek láthatóvá teszik tartalmukat. A végükön található peremnek köszönhetően a fiókok nem esnek ki teljesen kihúzott állapotban sem. A szekrények egymásra helyezhetők, vagy falra szerelhetők.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140062986

    Rekeszek száma

    36

    Teljes magasság

    551mm

    Teljes szélesség

    306mm

    Termék anyaga

    Polipropilén Porszórt acél

    Típus

    Alkatrész-szervező

    UNSPSC Code

    24112401