Ft1609.00
ÁFA nélkül
Ft2043.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Available in several dimensions depending on your requirements.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Raaco |
EAN | 5733439119283 |
Gyártó cikkszáma | 119283 |
Rekeszek száma | 1 |
Teljes hossz | 157mm |
Teljes magasság | 69mm |
Teljes szélesség | 55mm |
Termék anyaga | Polipropilén |
Típus | Betét a tokhoz |
UNSPSC Code | 24112401 |