Raaco

119306 (BA7-1) 69x79x109mm INSERT FOR CL80-01 CASE

SKU:

RAC5935381L

MPN:

119306

Ft1772.00

ÁFA nélkül

Ft2250.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Available in several dimensions depending on your requirements.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Raaco

    EAN

    5733439119306

    Gyártó cikkszáma

    119306

    Rekeszek száma

    1

    Teljes hossz

    109mm

    Teljes magasság

    69mm

    Teljes szélesség

    79mm

    Termék anyaga

    Polipropilén

    Típus

    Betét a tokhoz

    UNSPSC Code

    24112401