Ft16615.00
ÁFA nélkül
Ft21101.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Manufactured from co-polymer plastic. Resistant to denting, scratching. Virtually unbreakable. Suitable for transporting and storing smaller items, with opaque lids that allow the contents to be seen at a glance. The lids have three hinges for increased strength and durability, sliding catches securely hold the lid closed. Available with either fixed compartments or without, so that you can select divider inserts to meet your requirements. All cases are fitted with feet to allow them to be stored in the vertical position.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Raaco |
EAN | 5733439136211 |
Gyártó cikkszáma | 136211 |
Rekeszek száma | 15 |
Teljes hossz | 261mm |
Teljes magasság | 57mm |
Teljes szélesség | 338mm |
Termék anyaga | Polipropilén |
Típus | Szolgáltatások |
UNSPSC Code | 24112401 |