Raaco

PSC4-01 PROFESSIONAL SERVICE CASE

SKU:

RAC5933000A

MPN:

136204

Ft11200.00

ÁFA nélkül

Ft14224.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Manufactured from co-polymer plastic. Resistant to denting, scratching. Virtually unbreakable. Suitable for transporting and storing smaller items, with opaque lids that allow the contents to be seen at a glance. The lids have three hinges for increased strength and durability, sliding catches securely hold the lid closed. Available with either fixed compartments or without, so that you can select divider inserts to meet your requirements. All cases are fitted with feet to allow them to be stored in the vertical position.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Raaco

    EAN

    5733439136204

    Gyártó cikkszáma

    136204

    Rekeszek száma

    1+

    Teljes hossz

    261mm

    Teljes magasság

    57mm

    Teljes szélesség

    338mm

    Termék anyaga

    Polipropilén

    Típus

    Szolgáltatások

    UNSPSC Code

    24112401