noscriptIrwin 136/11 78" CAP 64" O/A T-BAR CLAMP T13611 | Cromwell Tools

Irwin

136/11 78" CAP 64" O/A T-BAR CLAMP

SKU:

REC5658527B

MPN:

T13611

Ft82606.00

ÁFA nélkül

Ft104909.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Same as No. 135, but with a "T" section bar for extra resilience (as high as 1.9 tons). The fixed head can be bench mounted.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    0734442034568

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú típusa

    T-sáv

    Gyártó cikkszáma

    T13611

    Hajtókar anyaga

    Acél

    Nyitási kapacitás

    1980mm

    Típus

    Befogószorítók

    UNSPSC Code

    27112100