Ft16332.00
ÁFA nélkül
Ft20741.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Constructed of high-tech reinforced resin for strength and durability. Quick change jaw quickly converts from clamp to spreader and requires no tools. Exerts up to 250lbs of clamping pressure. Patented pistol grip design enhances comfort and ease of use. Non-marring pads grip firmly and protect work. Ideal for clamping/gluing, holding work for sawing/drilling, and positioning work for fastening.
Throat depth: 75mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs jellemzői | Csavarható forgó állkapcsok Gyorscserélő csavar Kivehető állkapocs párnák |
Brand | Irwin |
EAN | 5706915000061 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú anyaga | Gyanta Nejlon |
Fogantyú típusa | Pisztolymarkolatos |
Gyártó cikkszáma | T506QCEL7 |
Hajtókar anyaga | High-tech megerősített gyanta |
Nyitási kapacitás | 150mm |
Pofa alátét mozgása | Fix |
Pofa anyaga | Gyanta Nejlon |
Pofabetét anyaga | TPE |
Szórási tartomány | 195 to 360mm |
Szorítóerő | 136kg |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Gyors bilincs |
Torokmélység | 75mm |
UNSPSC Code | 27112100 |