Tigren

07648 6"WELDERS ANGLE CLAMP

SKU:

SIP8806300K

MPN:

7648

Ft116377.00

ÁFA nélkül

Ft147798.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Specialist welder's angle jig and fixture clamp. One man set up and operation. Made from cast iron with copper plated pivoting jaw and spindle for spatter protection. T-handle enables high pressure secure clamping for many tasks, including welding T joints on pipes of various shapes and sizes. Also facilitates grinding off welding seams on angle joins and secure retention of rectangular steel plates, etc.Design features allow easy fixing to workbench or machine tool table.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tigren

    EAN

    5012713076482

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú típusa

    T-sáv

    Gyártó cikkszáma

    7648

    Nyitási kapacitás

    150mm

    Pofa anyaga

    Rézbevonatú öntöttvas

    Típus

    Szorítók, sarok

    UNSPSC Code

    27112100