Ft9018.00
ÁFA nélkül
Ft11452.86
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
T59400ECD
Have the ability to clamp faster and easier than ever before. The original quick-change product has now been improved to provide the consumer with a greater clamping hold load (135kg) plus a new to the market lockable swivel feature which enables uneven surfaces to be clamped.
Capacity: 4"/100mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs jellemzői | Kivehető állkapocs párnák |
Brand | Irwin |
EAN | 0038548594002 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú anyaga | Gyanta |
Fogantyú típusa | Rugószorító |
Gyártó cikkszáma | T59400ECD |
Hajtókar anyaga | High-tech gyanta |
Nyitási kapacitás | 100mm |
Pofa alátét mozgása | Fix |
Pofa anyaga | Gyanta Nejlon |
Pofabetét anyaga | TPE |
Szórási tartomány | 75 to 75mm |
Típus | Rugószorító |
Torokmélység | 75mm |
UNSPSC Code | 27112100 |