noscriptSenator 100MM (4") EGYKEZES GYORSSZORÍTÓ | Cromwell Tools

Senator

100MM (4") EGYKEZES GYORSSZORÍTÓ

SKU:

SEN5395500K

Ft3630.00

ÁFA nélkül

Ft4610.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Sajtolt acélból készült erős és tartós konstrukció. Húzókaros állítás a kinyomópisztolyok működési elve szerint. Gyorskioldó billentyű. Nagy szilárdságú hatszög acél nyomórúd lengő szorítópofával nem párhuzamos felületek szorításához. Nagy szilárdságú műanyag
    szorítóbetétek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140036376

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Fogantyú típusa

    Pisztolymarkolatos

    Nyitási kapacitás

    100mm

    Teljes hossz

    270mm

    Típus

    Gyors bilincs

    Torokmélység

    56mm

    UNSPSC Code

    27112100