noscriptIrwin 136/5 42" CAP 48" O/A T-BAR CLAMP T1365 | Cromwell Tools

Irwin

136/5 42" CAP 48" O/A T-BAR CLAMP

SKU:

REC5658520M

MPN:

T1365

Ft61580.00

ÁFA nélkül

Ft78206.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Same as No. 135, but with a "T" section bar for extra resilience (as high as 1.9 tons). The fixed head can be bench mounted.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    0734442034087

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú típusa

    T-sáv

    Gyártó cikkszáma

    T1365

    Hajtókar anyaga

    Acél

    Nyitási kapacitás

    1070mm

    Típus

    Befogószorítók

    Torokmélység

    50mm

    UNSPSC Code

    27112100