Ft46923.00
ÁFA nélkül
Ft59592.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Heavy duty clamp with a 32 x 6mm (1 1/4 " x 1/4 ") bar section. The slides and heads are flat bottomed to stand without support.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
EAN | 0734442033608 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú típusa | T-sáv |
Gyártó cikkszáma | T1354 |
Hajtókar anyaga | Acél |
Nyitási kapacitás | 915mm |
Típus | Befogószorítók |
UNSPSC Code | 27112100 |