Ft6717.00
ÁFA nélkül
Ft8530.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Squeeze to adjust and click to release. Manufactured from high-tech resin for a lightweight and durable clamp.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs jellemzői | Gyorsfeloldó indító |
Brand | Irwin |
EAN | 0038548592008 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú anyaga | Gyanta Nejlon |
Fogantyú típusa | Rugószorító |
Gyártó cikkszáma | T59200ECD |
Hajtókar anyaga | High-tech gyanta |
Nyitási kapacitás | 50mm |
Pofa alátét mozgása | Fix |
Pofa anyaga | Gyanta Nejlon |
Pofabetét anyaga | TPE |
Szórási tartomány | 100 to 75mm |
Típus | Rugószorító |
Torokmélység | 50mm |
UNSPSC Code | 27112100 |