Yamoto

CRV VÉSŐ & LYUKASZTÓ KÉSZLET (14 DB-OS)

SKU:

YMT5059010K

MPN:

YMT-505-9010K

Ft27770.00

ÁFA nélkül

Ft35267.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádium acél Tartalma:
    Csapszegkiütők: 3/16” x 6”, 3/32” x 4 1/4”, 1/8” x 4 3/4”, 3/16” x 5 1/4” és 1/4” x 5 3/4”.
    Pontozók: 5/32” x 5”.
    Vésők: 1/2” x 6”, 5/8” x 6 1/2”, 3/4” x 7 1/2” és 7/8” x 8”.
    Kúpos lyukasztók: 3/16” x 10”, 7/32” x 10”, 5/16” x 10” és 3/8” x 10”.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Darabszám

    14

    EAN

    5036140022331

    ECLASS Code

    21040605

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Gyártó cikkszáma

    CPS014

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Szár alakja

    Hatszögletű

    Teljes hossz

    150 175 200mm

    Terméktípus

    Véső készlet

    UNSPSC Code

    27111901

    Vég típusa

    véső