Ft53293.00
ÁFA nélkül
Ft67682.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
5 Piece Wallet Set
Oil and water resistant soft touch handles to prevent slippage and to give improved comfort even during prolonged use. It also reduces vibrations and reduces hand fatigue. Single piece blade forging gives added strength and durability and has a metal striking cap allows use with a hammer, prolongs the life of the handle and prevents mushrooming.
Contents: 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, and 1”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Irwin |
Darabszám | 5 |
EAN | 5706915034288 |
ECLASS Code | 21040605 |
Fogantyú anyaga | Cellulóz-acetát-butirát |
Gyártó cikkszáma | 10503428 |
Penge anyaga | Acél |
Speciális funkciók | Vízálló |
Teljes hossz | 108 90mm |
Terméktípus | Fa véső készlet |
UNSPSC Code | 27111901 |
Vég típusa | Ferde |