Marshalltown

M89 8.1/2"x3" JOINT RAKER

SKU:

MTN5125489M

MPN:

M89

Ft12139.00

ÁFA nélkül

Ft15416.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Used to remove old mortar before repointing. Strong aluminum handle is contoured to fit the hand and squared off at the end. Hardened nail, adjustable to the proper depth, can be securely tightened by slipping the nail in the eye of a spade bolt and twisting.
    Large 45mm wheels.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Marshalltown

    EAN

    0110890000018

    Gyártó cikkszáma

    M89

    Típus

    Joint Racker

    UNSPSC Code

    27112200