Ft21410.00
ÁFA nélkül
Ft27190.70
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Jó minõségû süllyesztékben kovácsolt szénacélból gyártva. Ajánlott kör- és négyszög keresztmetszetû anyagokhoz. Állítható nyél, párnázott fogantyúk. Csõanyagból készült nyelek a nagy szilárdság és alacsony súly érdekében (kivétel a 300mm-es olló, öntöttvas nyél). JIS B4643 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140248113 |
ECLASS Code | 21040302 |
Fogantyú anyaga | Acél |
Markolat anyaga | Műanyag |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Csepp kovácsolt edzett szénacél |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 762mm |
Típus | Kis szakítószilárdságú csavarvágó |
UNSPSC Code | 27111512 |
Vágás típus | Középső vágás |
Vágási kapacitás | 15HRC = 13mm & 40HRC = 10mm |
VDE | No |